› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti compatto industriale

Cod. Rexel WD0457100000
Cod. Produttore 0457100000
Cod. EAN 4008190103545

Informazioni principali

  • Descrizione: Q 2 SAK10
  • Serie: SAK
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Uso: Morsettiere passanti
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche con due morsetti cavallottati. Realizzato senza isolamento e senza protezione contatto, garantisce una connessione affidabile e sicura in impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e stabile, è ideale per l’installazione in sistemi elettrici che necessitano di componenti robusti e funzionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

9,9 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

57 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere passanti compatto industriale