Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1578950000
Cod. Produttore
1578950000
Cod. EAN
4008190179557

Informazioni di prodotto

  • Collegamento morsettiere passanti
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata 50
  • Serie W
  • Adatto per morsettiere
  • Materiale non specificato
  • Dimensioni non indicate

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore nero, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di due morsetti cavallottati con protezione contatto, offre un isolamento efficace per un utilizzo sicuro in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e protetta, questo raccordo è una soluzione funzionale per il montaggio in sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Nero

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

800 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico isolato WQB A/2 doppio morsetto per installazioni professionali