Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1936140000
Cod. Produttore
1936140000
Cod. EAN
4032248605866

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore arancione, dotato di due morsetti cavallottati e protezione contatto. Progettato per garantire un collegamento sicuro e isolato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

7,9 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolamento sicurezza impianti elettrici