Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1627870000
Cod. Produttore
1627870000
Cod. EAN
4008190200442

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni compatte: adatte a morsettiere
  • Uso: ripartizione potenziale
  • Funzione: trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 60 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 6/4 GE è un componente elettrico innestabile di colore giallo, progettato per la distribuzione o duplicazione di potenziali elettrici tra morsetti adiacenti. È isolato e dotato di protezione contatto, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni senza richiedere ulteriori cablaggi. La tipologia del prodotto è specificamente un raccordo trasversale con 4 morsetti cavallottati, ideale per applicazioni industriali che necessitano di un collegamento efficiente e sicuro tra blocchi terminali. Inoltre, il prodotto è conforme alle normative antideflagranti Ex e, rendendolo adatto anche per ambienti con rischio di esplosione. La combinazione di materiali, tra cui policarbonato e leghe di rame, assicura robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Morsetto ZQV 6/4 GE isolato 4 morsetti antideflagrante installazioni elettriche