Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1627850000
Cod. Produttore
1627850000
Cod. EAN
4008190200428

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 6/2 GE
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto è un raccordo trasversale innestabile di colore giallo, isolato e con protezione contatto, dotato di 2 morsetti cavallottati. Si tratta di un componente elettrico utilizzato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti, garantendo una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. È progettato per applicazioni industriali e offre una soluzione pratica per il collegamento trasversale nei quadri elettrici. La sua costruzione prevede l'uso di materiali conformi alle normative RoHS e REACH, con un design che assicura sicurezza e affidabilità nel tempo. Il colore giallo facilita l'identificazione visiva e l'installazione rapida. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale isolato ZQV 6/2 GE per impianti elettrici industriali