Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0482700000
Cod. Produttore
0482700000
Cod. EAN
4008190166021

Informazioni di prodotto

  • Collegamento trasversale passante
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Serie SAK
  • Quantità consigliata 50
  • Tipo QB 2 WI RA6 IS

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, dotato di due morsetti cavallottati con protezione contatto. Il prodotto è isolato, garantendo sicurezza nell'installazione elettrica. Realizzato per un montaggio semplice e affidabile, è ideale per connessioni sicure e durature in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

27 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico isolato doppio cavallottato serie SAK per installazioni sicure