› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere 2,5 mm² con morsetti cavallottati per quadri elettrici

Cod. Rexel WD1053660000
Cod. Produttore 1053660000
Cod. EAN 4008190031121

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Uso: collegamento morsettiere
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Segnali trasmissione: inclusa

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili, consente di morsettare due conduttori con morsetti cavallottati. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e resistente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie W

Collegamento trasversale morsettiere 2,5 mm² con morsetti cavallottati per quadri elettrici
€ 0,6695 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info