Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0270860000
Cod. Produttore
0270860000
Cod. EAN
4008190062620

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Utilizzo: trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore beige, dotato di due morsetti cavallottati con protezione contatto. Progettato per garantire un collegamento sicuro e isolato, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nell’installazione. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando il montaggio grazie alla sua tipologia innestabile. La sua struttura compatta e funzionale lo rende un componente essenziale per la gestione efficiente dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Beige

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

10 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

44 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale QS 2/10/4 morsettiere impianti elettrici isolamento sicurezza