Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1609010000
Cod. Produttore
1609010000
Cod. EAN
4008190263287

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4/8 GE
  • Serie: Accessori
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 4/8 GE è un componente elettrico innestabile, di colore giallo, progettato per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. Questo raccordo isolato, dotato di protezione contatto e realizzato con esecuzione antideflagrante 'Ex e', consente una connessione sicura ed efficiente senza la necessità di cablaggi aggiuntivi. È composto da 8 morsetti cavallottati, garantendo una distribuzione affidabile della corrente in applicazioni industriali. La sua costruzione utilizza materiali di alta qualità, con una significativa presenza di metalli e polimeri tecnici, assicurando durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

8

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale compatto con protezione contatto per impianti elettrici