Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608900000
Cod. Produttore
1608900000
Cod. EAN
4008190149840

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5/6
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione sicura
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 2.5/6 di Weidmüller è un componente elettrico innestabile di colore giallo, progettato per la distribuzione o duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti senza necessità di cablaggio aggiuntivo. È isolato e dotato di protezione contatto, conforme alle esecuzioni antideflagranti Ex e, garantendo elevata sicurezza e affidabilità in ambienti industriali. Il prodotto supporta fino a 6 morsetti cavallottati, facilitando connessioni efficienti e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, combina poliamide e leghe di rame per assicurare durata e prestazioni nel tempo. La sua installazione semplice e la compatibilità con sistemi modulari lo rendono ideale per soluzioni di automazione e quadri elettrici industriali. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali fornite, inclusa la dichiarazione ambientale presente nelle pagine 1-5 del documento). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Morsettiera isolata 6 morsetti cavallottati, sicurezza Ex e, impianti industriali e civili