Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1633290000
Cod. Produttore
1633290000
Cod. EAN
4008190257750

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Codice articolo: VQB 1.5/50 RT

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore rosso, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, dispone di 50 morsetti cavallottati per un’installazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici resistenti e sicuri. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

50

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera isolata VQB 1.5/50 RT 50 morsetti montaggio rapido impianti elettrici