Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608980000
Cod. Produttore
1608980000
Cod. EAN
4008190263256

Informazioni di prodotto

  • Collegamento trasversale morsettiere
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Serie Accessori
  • Quantità consigliata 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1608980000 è un raccordo trasversale innestabile di colore giallo, appartenente alla categoria degli accessori per materiale elettrico. È un componente elettrico isolato, progettato per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti, garantendo una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggi aggiuntivi. Questo raccordo dispone di 5 morsetti cavallottati e include una protezione contatto per una maggiore sicurezza durante l'uso. Inoltre, è conforme alle norme antideflagranti "Ex e", rendendolo adatto anche per ambienti industriali con requisiti di sicurezza elevati. La sua realizzazione prevede materiali di alta qualità, con un'attenzione particolare alla durabilità e all'affidabilità nel tempo, tipica dei componenti elettrici per applicazioni industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti antideflagrante Ex e per ambienti a rischio