Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1079400000
Cod. Produttore
1079400000
Cod. EAN
4008190378271

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale per morsettiere passanti che garantisce installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie ai morsetti cavallottati
  • Connessione stabile e protetta con protezione del contatto
  • Struttura isolata che previene cortocircuiti
  • Cablaggio ordinato per un lavoro più efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Massima sicurezza nell’utilizzo
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimali

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico isolato di colore neutro, progettato per un montaggio sicuro e affidabile. Dotato di quattro morsetti cavallottati che garantiscono una connessione stabile e protetta, con protezione del contatto per una maggiore sicurezza durante l’installazione e l’uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e durature. La sua struttura isolata contribuisce a prevenire cortocircuiti e facilita un cablaggio ordinato e sicuro. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

16 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

125 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 4 poli isolato per ripartizione potenziale e trasmissione segnali