Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608880000
Cod. Produttore
1608880000
Cod. EAN
4008190082208

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5/4
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60 pezzi
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1608880000 è un raccordo trasversale innestabile di colore giallo, appartenente alla famiglia degli accessori per materiale elettrico. È un componente elettrico isolato, progettato per collegare in modo sicuro e efficiente più morsetti cavallottati (4 morsetti) su blocchi terminali adiacenti, permettendo la distribuzione o la duplicazione di potenziale elettrico senza necessità di cablaggi aggiuntivi. Questo raccordo è dotato di protezione contatto e presenta un'esecuzione antideflagrante 'Ex e', rendendolo adatto per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza. La combinazione di materiali comprende una parte in poliamide (29,4%) e metalli, principalmente rame e sue leghe (47,1%), garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. La sua configurazione innestabile facilita un montaggio rapido e sicuro, mentre il colore giallo contribuisce a una chiara identificazione visiva del componente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Morsettiera isolata 4 morsetti montaggio rapido installazioni elettriche