› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale Q4 SAK10 morsettiere passanti impianti elettrici

Cod. Rexel WD0457300000
Cod. Produttore 0457300000
Cod. EAN 4008190129750

Informazioni principali

  • Descrizione: Q 4 SAK10
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Uso: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie SAK

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici con quattro morsetti cavallottati. Realizzato per garantire un montaggio sicuro e affidabile senza protezione contatto o isolamento aggiuntivo. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e resistenti in impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

9,9 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

57 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale Q4 SAK10 morsettiere passanti impianti elettrici