Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0130800000
Cod. Produttore
0130800000
Cod. EAN
4008190173715

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Uso: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Modello: QL 4 SAK4

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di quattro morsetti cavallottati, garantisce un fissaggio sicuro e stabile senza isolamento aggiuntivo. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente e ordinata dei cavi elettrici. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 4 poli impianti elettrici