Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1636580000
Cod. Produttore
1636580000
Cod. EAN
4008190272838

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 16 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione: segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dispone di quattro morsetti cavallottati, garantendo una connessione stabile e duratura. Ideale per installazioni che richiedono un fissaggio solido e una gestione ordinata dei cavi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

11,9 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

76 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico isolato 4 morsetti cavallottati per impianti industriali