› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti 4 morsetti alta qualità impianti elettrici

Cod. Rexel WD0194500000
Cod. Produttore 0194500000
Cod. EAN 4008190025601

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Collegamento trasversale
  • Per morsettiere passanti
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Compatibile QL 4 SAK6N
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici affidabili. Dispone di quattro morsetti cavallottati per una connessione stabile e sicura. Realizzato senza protezione contatto e non isolato, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una soluzione funzionale e resistente. La sua costruzione robusta garantisce durata e facilità di installazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

7,9 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

57 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere passanti 4 morsetti alta qualità impianti elettrici