Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608870000
Cod. Produttore
1608870000
Cod. EAN
4008190061630

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 2.5/3
  • Serie: Accessori
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Uso: Morsettiere passanti
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 2.5/3 di colore giallo è un componente elettrico isolato progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato e leghe di rame, garantisce una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Il prodotto è innestabile, dispone di tre morsetti cavallottati, è dotato di protezione contatto e presenta un'esecuzione antideflagrante "Ex e", rendendolo adatto anche per ambienti industriali con requisiti di sicurezza elevati. La sua installazione è semplice e non richiede elementi speciali, mentre la durata di servizio stimata è di 20 anni. Grazie alla conformità alle normative RoHS e REACH, il raccordo assicura un basso impatto ambientale e un utilizzo responsabile delle risorse, come evidenziato nella dichiarazione ambientale di prodotto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 3 morsetti cavallottati installazione elettrica