Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826900000
Cod. Produttore
1826900000
Cod. EAN
4032248329953

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Collegamento trasversale: Per morsettiere passanti
  • Ripartizione potenziale: Sì
  • Trasmissione segnali: Sì
  • Serie: W

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche con tre morsetti cavallottati. Realizzato per garantire un montaggio sicuro e affidabile, non isolato e privo di protezione contatto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e resistente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

27 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

269 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsetti cavallottati impianti elettrici industriali