Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604290000
Cod. Produttore
1604290000
Cod. EAN
4008190164027

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WKS 1/3
  • Uso: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore arancione, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, dispone di tre morsetti cavallottati per un fissaggio stabile e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio solido e sicuro nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

14,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 3 poli montaggio isolato per impianti elettrici