› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico isolato 20 morsetti cavallottati per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1908960000
Cod. Produttore 1908960000
Cod. EAN 4032248535293

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 2.5/20
  • Serie: Serie Z
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Utilizzo: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1908960000 è un raccordo trasversale innestabile di colore giallo, appartenente alla Serie Z di Weidmüller. Si tratta di un componente elettrico isolato, progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti, con un numero di morsetti cavallottati pari a 20.000. È dotato di protezione contatto, garantendo sicurezza nell'uso. La tipologia di montaggio innestabile facilita l'installazione senza necessità di strumenti aggiuntivi. Questo raccordo trasversale è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni efficienti e sicure tra blocchi terminali, ottimizzando la gestione dei circuiti elettrici. La sua costruzione garantisce affidabilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie Z

Morsetto elettrico isolato 20 morsetti cavallottati per impianti elettrici