› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico due morsetti cavallottati per quadri civili e industriali

Cod. Rexel WD0336400000
Cod. Produttore 0336400000
Cod. EAN 4008190037680

Informazioni principali

  • Descrizione: Q 2 AKZ4
  • Serie: SAK
  • Uso: Collegamento morsettiere
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Tipo: Trasversale
  • Consiglio quantità: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per il collegamento sicuro di due morsetti cavallottati. Realizzato senza isolamento e senza protezione contatto, garantisce un montaggio affidabile nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e funzionale lo rende ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e resistenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Morsetto elettrico due morsetti cavallottati per quadri civili e industriali