Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1739700000
Cod. Produttore
1739700000
Cod. EAN
4008190957155

Informazioni di prodotto

Il collegamento trasversale ZQV 35/2 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design isolato e morsetti cavallottati
  • Protezione contatto per maggiore sicurezza durante l’installazione
  • Riduzione dei tempi di cablaggio con connessioni stabili e rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo delle connessioni
  • Integrazione semplice in impianti esistenti
  • Ottimizzazione della distribuzione del potenziale elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto ZQV 35/2 è un accessorio elettrico caratterizzato da un montaggio specifico e un design isolato che garantisce sicurezza e affidabilità nell’utilizzo. Presenta due morsetti cavallottati, ideali per connessioni stabili e sicure, e dispone di protezione contatto per una maggiore tutela durante l’installazione e l’uso. Il colore e la tipologia sono studiati per integrarsi facilmente negli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per le esigenze di collegamento. Questo componente è progettato per assicurare performance ottimali e durature nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per l’organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

16 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

125 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 2 morsetti cavallottati isolato per impianti elettrici