Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1578990000
Cod. Produttore
1578990000
Cod. EAN
4008190182663

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collegamento trasversale
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Utilizzo: Morsettiere passanti
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Codice prodotto: WD1578990000
  • Modello: WQB A/10

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale nero avvitabile con protezione contatto, isolato e dotato di 10 morsetti cavallottati, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Nero

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

800 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento morsettiere passanti 10.000 cavallotti sicurezza elettrica Germania