› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti rapido affidabile industriale

Cod. Rexel WD0457400000
Cod. Produttore 0457400000
Cod. EAN 4008190016166

Informazioni principali

  • Descrizione: Q 10 SAK10
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie SAK

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di 10 morsetti cavallottati, garantisce un fissaggio sicuro e stabile dei conduttori. Realizzato senza isolamento e senza protezione contatto, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione diretta e robusta. La sua struttura facilita l'installazione e la manutenzione nei sistemi elettrici, assicurando prestazioni costanti e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

9,9 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

57 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere passanti rapido affidabile industriale