› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere 10 poli isolato installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1052260000
Cod. Produttore 1052260000
Cod. EAN 4008190153977

Informazioni principali

  • Descrizione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: Serie W
  • Codice prodotto: WD1052260000
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Modello: WQV 6/10

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzato per morsetti cavallottati, con una capacità di 10 unità, assicura un montaggio stabile e duraturo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici robusti e sicuri. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

57 A

Serie

Serie W

Collegamento trasversale morsettiere 10 poli isolato installazioni elettriche
€ 4,73 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info