Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0368800000
Cod. Produttore
0368800000
Cod. EAN
4008190049478

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale per morsettiere passanti, ideale per distribuzione di potenziale e trasmissione segnali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e sicuro
  • Design compatto per facilità di installazione
  • Accesso facilitato per manutenzione
  • Materiale robusto e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e stabili
  • Efficienza nella distribuzione di corrente
  • Risparmio energetico grazie a collegamenti precisi

Documentazione tecnica

Morsettiera elettrica con 10 morsetti cavallottati, progettata per un montaggio semplice e sicuro. Realizzata senza isolamento aggiuntivo, è ideale per connessioni elettriche affidabili in impianti industriali e civili. Il design compatto e la robustezza del materiale garantiscono durabilità e resistenza nel tempo, mentre l'assenza di protezione contatto ne facilita l'accesso per operazioni di manutenzione. Adatta per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e preciso, questa morsettiera offre una soluzione efficiente per la distribuzione di corrente. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 10 morsetti cavallottati per distribuzione potenziale industriale e civile