Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604280000
Cod. Produttore
1604280000
Cod. EAN
4008190165338

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Uso: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Codice prodotto: WD1604280000
  • Modello: WKB 1/2

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore arancione, dotato di isolamento e protezione contatto. Progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili, presenta due morsetti cavallottati per una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono componenti resistenti e funzionali nel campo del materiale elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere isolato con protezione contatto per impianti elettrici