Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604270000
Cod. Produttore
1604270000
Cod. EAN
4008190863432

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WKS 1/2
  • Uso: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale arancione avvitabile con due morsetti cavallottati isolati e protezione contatto, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato per garantire un montaggio semplice e stabile, assicura un collegamento duraturo e una protezione efficace contro i contatti accidentali. Questo accessorio elettrico combina funzionalità e sicurezza, risultando adatto a diverse applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

14,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale isolato morsetti cavallottati impianti elettrici