Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1054060000
Cod. Produttore
1054060000
Cod. EAN
4008190102272

Informazioni di prodotto

Collegamento rapido e sicuro per morsettiere con design isolante che facilita l’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al colore distintivo
  • Connessione stabile per fino a sei conduttori da 2,5 mm²
  • Materiale isolante per massima sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Efficienza nella trasmissione di segnali e potenziale
  • Risparmio energetico grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico isolato con protezione contatto, progettato per un montaggio affidabile e sicuro. Realizzato per collegare fino a sei conduttori cavallottati da 2,5 mm², garantisce una connessione stabile e duratura. Il colore distintivo facilita l’identificazione e l’installazione, mentre il materiale isolante assicura la massima sicurezza durante l’uso. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e protezione. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 6 poli 2,5 mm² isolamento sicurezza uso elettrico professionale