› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1528240000
Cod. Produttore 1528240000
Cod. EAN 4050118333121

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 4N/50 BL
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Serie A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 4N/50 BL è un componente elettrico progettato per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in modo sicuro ed efficiente, senza richiedere cablaggi aggiuntivi. È caratterizzato da un tipo di montaggio innestabile e presenta una protezione contatto integrata, garantendo sicurezza nell'uso. Il prodotto è isolato e disponibile nel colore blu, con una capacità di morsetti cavallottati fino a 50.000. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS e REACH, il raccordo assicura una lunga durata e affidabilità nelle applicazioni industriali. La sua struttura combina poliamide per la parte plastica e leghe di rame per i conduttori, offrendo una resistenza meccanica e conduttività ottimali. Questo raccordo trasversale è ideale per soluzioni di distribuzione elettrica in impianti di controllo e automazione, facilitando l'installazione e la manutenzione grazie al suo design innestabile. (Descrizione basata sulle caratteristiche tecniche e ambientali riportate nel documento EPD alle pagine 1-5 e sulle specifiche prodotto fornite). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

50

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato per impianti elettrici professionali