Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985620000
Cod. Produttore
1985620000
Cod. EAN
4050118370300

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: non specificato
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Segnali: trasmissione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1985620000 è un raccordo trasversale innestabile di colore arancione, progettato per applicazioni elettriche industriali. Questo componente è isolato e dotato di protezione contatto, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. È realizzato per morsetti cavallottati, con una capacità di collegare fino a 50 morsetti, facilitando la distribuzione o la duplicazione del potenziale elettrico tra morsetti adiacenti senza necessità di cablaggi aggiuntivi. La sua struttura combina materiali plastici, principalmente poliammide, e leghe di rame, assicurando resistenza meccanica e ottima conduttività elettrica. Il design arancione favorisce un facile riconoscimento e l'installazione è manuale senza elementi speciali richiesti. Questo raccordo è parte integrante di soluzioni per quadri elettrici e sistemi di controllo, offrendo una connessione efficiente e duratura nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

50

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti per impianti elettrici