› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale QL 4 morsetti cavallottati impianti elettrici standard

Cod. Rexel WD9502560000
Cod. Produttore 9502560000
Cod. EAN 4008190550554

Informazioni principali

  • Descrizione: QL 4 SAKK4
  • Serie: SAK
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di quattro morsetti cavallottati, garantisce una presa sicura e stabile senza protezione contatto. Realizzato per un montaggio semplice e duraturo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e funzionali. La sua struttura isolata assicura sicurezza nell’installazione e nelle operazioni di collegamento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale QL 4 morsetti cavallottati impianti elettrici standard