› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico 4 morsetti cavallottato per impianti industriali

Cod. Rexel WD0368400000
Cod. Produttore 0368400000
Cod. EAN 4008190153892

Informazioni principali

  • Descrizione: Q 4 AKZ1.5
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Uso: Morsettiere passanti
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: SAK

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Questo componente è dotato di quattro morsetti cavallottati, ideale per garantire un collegamento sicuro e stabile. Realizzato senza isolamento e senza protezione contatto, è adatto per applicazioni in cui è richiesta una connessione diretta. La sua struttura robusta e funzionale lo rende una scelta efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Morsetto elettrico 4 morsetti cavallottato per impianti industriali