Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0134000000
Cod. Produttore
0134000000
Cod. EAN
4008190118945

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Collegamento trasversale: per morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali: inclusa
  • Dimensioni: 25/6.5/11.5 mm
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di 25 morsetti cavallottati, garantisce una distribuzione sicura e stabile della corrente. Realizzato senza protezione contatto e non isolato, è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e robusto. La sua struttura resistente assicura durata nel tempo e prestazioni costanti in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,5 mm

numero di morsetti cavallottati

25

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 25 cavallotti per impianti elettrici professionali