Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1527890000
Cod. Produttore
1527890000
Cod. EAN
4050118448566

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Funzione: collegamento trasversale
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 2.5N/20 BL è un componente elettrico di alta qualità progettato per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in modo sicuro ed efficiente, senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Realizzato con materiali resistenti come il poliammide per la parte plastica e leghe di rame per i conduttori, garantisce un'elevata affidabilità nel tempo. Il prodotto presenta un montaggio innestabile, è isolato e dotato di protezione contatto, con una colorazione blu che facilita l'identificazione. È progettato per applicazioni industriali dove è richiesta una connessione stabile e duratura tra morsetti, con una capacità di morsetti cavallottati fino a 20 unità. La sua esecuzione è conforme alle normative RoHS, assicurando il rispetto delle direttive europee per la sicurezza e l'ambiente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 20 poli impianti elettrici