Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0338800000
Cod. Produttore
0338800000
Cod. EAN
4008190127039

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Collegamento trasversale: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Utilizzo: trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di 10 morsetti cavallottati, garantisce un fissaggio sicuro e stabile dei conduttori. Realizzato senza protezione contatto e senza esecuzione antideflagrante, è ideale per applicazioni elettriche standard. La struttura isolata assicura sicurezza durante l’installazione e l’uso. Questo componente è parte della Serie SAK, sinonimo di qualità e durata nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

13 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

36 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 10 cavallotti installazione elettrica