Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2108910000
Cod. Produttore
2108910000
Cod. EAN
4050118486018

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali: sì
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2108910000 è un raccordo trasversale innestabile di colore rosso, progettato per l'uso in applicazioni elettriche industriali. È dotato di 10 morsetti cavallottati e garantisce una connessione sicura ed efficiente tra morsetti adiacenti, facilitando la distribuzione o la duplicazione del potenziale elettrico senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Il raccordo è isolato e provvisto di protezione contatto, con una esecuzione antideflagrante conforme alle normative di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, risultando ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere antideflagrante per automazione industriale