› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsettiera isolata 10 morsetti 2.5 mm² installazione elettrica

Cod. Rexel WD1054460000
Cod. Produttore 1054460000
Cod. EAN 4008190135089

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni compatte: WQV 2.5/10
  • Collegamento trasversale: per morsettiere passanti
  • Uso: ripartizione potenziale
  • Segnali trasmissione: inclusa

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per collegamenti elettrici sicuri, consente di morsettare fino a dieci conduttori da 2,5 mm² garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Adatto per applicazioni che richiedono componenti resistenti e performanti nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie W

Morsettiera isolata 10 morsetti 2.5 mm² installazione elettrica
€ 2,90 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info