› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti 10 poli installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1608940000
Cod. Produttore 1608940000
Cod. EAN 4008190099060

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 2.5/10
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: ACCESSORI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1608940000 è un raccordo trasversale innestabile di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche industriali. Si tratta di un componente isolato con protezione contatto e realizzato per collegare in modo sicuro e efficiente potenziali elettrici tra morsetti adiacenti senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Questo raccordo è dotato di 10 morsetti cavallottati, garantendo così una distribuzione affidabile della corrente elettrica. La sua esecuzione antideflagrante "Ex e" lo rende adatto all'impiego in ambienti con rischio di esplosione, assicurando elevati standard di sicurezza. La combinazione di materiali comprende una percentuale significativa di metalli (rame e leghe) e plastica (poliammide), che contribuiscono a un prodotto robusto e durevole nel tempo. La tipologia innestabile facilita l'installazione manuale senza l'uso di strumenti elettrici speciali, rendendo il raccordo versatile e pratico per l'uso in quadri elettrici e sistemi di controllo industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Collegamento trasversale morsettiere passanti 10 poli installazioni elettriche
€ 3,17 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info