› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere 10 poli cavallottato industriale Germania

Cod. Rexel WD0368500000
Cod. Produttore 0368500000
Cod. EAN 4008190159481

Informazioni principali

  • Descrizione: Q 10 AKZ1.5
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Questo componente presenta dieci morsetti cavallottati, ideali per la distribuzione e la connessione di cavi multipli. Realizzato senza isolamento e senza protezione contatto, è adatto per applicazioni dove è richiesta una connessione solida e stabile. La sua struttura robusta e il tipo di montaggio avvitabile facilitano l’installazione e assicurano una tenuta duratura nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere 10 poli cavallottato industriale Germania
€ 6,18 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info