› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsettiera ZQV 1.5N/2 isolata antideflagrante per impianti professionali

Cod. Rexel WD1985410000
Cod. Produttore 1985410000
Cod. EAN 4050118369861

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 1.5N/2 di colore arancione è un componente elettrico innestabile progettato per la distribuzione o la duplicazione di potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. Questo connettore è isolato e dotato di protezione contro il contatto, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni. È realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame per i conduttori, assicurando durabilità e prestazioni elevate. La configurazione prevede due morsetti cavallottati, ottimizzando l'efficienza del collegamento senza necessità di cablaggi aggiuntivi. La sua esecuzione antideflagrante "Ex e" lo rende idoneo anche per ambienti industriali con particolari requisiti di sicurezza. Questo raccordo trasversale è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono un montaggio semplice e sicuro, combinando funzionalità, sicurezza e qualità dei materiali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Morsettiera ZQV 1.5N/2 isolata antideflagrante per impianti professionali