Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1062660000
Cod. Produttore
1062660000
Cod. EAN
4008190176914

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione: segnali
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per collegare fino a cinque morsetti cavallottati. Realizzato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una soluzione robusta e funzionale per la distribuzione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

corrente nominale In

57 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato per impianti elettrici