Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1985700000
Cod. Produttore
1985700000
Cod. EAN
4050118370331

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Collegamento trasversale: per morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Applicazione: trasmissione segnali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1985700000 è un raccordo trasversale innestabile di colore blu, appartenente alla Serie W di Weidmüller. Si tratta di un componente elettrico isolato, progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti, garantendo una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Questo raccordo trasversale è dotato di protezione del contatto e consente di morsettare fino a 20 morsetti cavallottati. È realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, con una componente significativa di rame e leghe (47,1%) e poliammide (29,4%) per l’isolamento. Il prodotto è indicato per applicazioni industriali e si distingue per la sua affidabilità nel mantenere la continuità elettrica tra i terminali nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 20 morsetti antideflagrante Ex installazioni elettriche