Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1528230000
Cod. Produttore
1528230000
Cod. EAN
4050118333138

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/10 BL
  • Uso: Collegamento morsettiere
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 4N/10 BL è un componente elettrico innestabile di colore blu, progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. Questo raccordo isolato è dotato di protezione contatto e realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato e rame, che garantiscono affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Con 10 morsetti cavallottati, assicura una connessione efficiente senza necessità di cablaggi aggiuntivi. La sua esecuzione antideflagrante "Ex e" lo rende adatto anche per ambienti con rischio di esplosione. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale contenuto e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 10 cavallotti antideflagrante blu ambienti rischio