Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2460740000
Cod. Produttore
2460740000
Cod. EAN
4050118476163

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4N/10 RD
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo trasversale innestabile di colore rosso, progettato per la distribuzione o la duplicazione di potenziali elettrici tra morsetti adiacenti. Questo componente elettrico isolato è dotato di protezione contatto e realizzato con materiali di alta qualità, inclusi poliammide e leghe di rame, per garantire un collegamento sicuro ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Adatto ad applicazioni industriali, offre un'elevata affidabilità e una lunga durata nel tempo, con caratteristiche antideflagranti conformi agli standard di sicurezza. Disponibile con dieci morsetti cavallottati, è ideale per l'installazione rapida e sicura in sistemi di comando e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera antideflagrante 10 morsetti cavallottati impianti industriali Ex