› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti sicurezza impianti elettrici

Cod. Rexel WD1527720000
Cod. Produttore 1527720000
Cod. EAN 4050118447972

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: non specificato
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione segnali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 2.5N/20 è un componente elettrico progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti su blocchi terminali. Questo prodotto garantisce una connessione sicura ed efficiente senza la necessità di cablaggi aggiuntivi, facilitando l'installazione grazie al tipo di montaggio innestabile. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliamide per la parte plastica e leghe di rame per i conduttori, offre un isolamento completo e protezione contro il contatto accidentale. La colorazione arancione ne facilita l'identificazione all'interno dei quadri elettrici. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando la sicurezza ambientale e l'assenza di sostanze pericolose. Con 20 morsetti cavallottati, rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni industriali che richiedono la moltiplicazione del potenziale elettrico su una vita utile stimata di 20 anni. (Informazioni tratte dai dati tecnici e dalla dichiarazione ambientale presente nel documento EPD alle pagine 1-5 e dai dati prodotto forniti). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere passanti sicurezza impianti elettrici
€ 6,31 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.
20 pz.
Q.tà consigliata info