Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSTARST111IR
Cod. Produttore
STARST111IR
Cod. EAN
4050300270166

Informazioni di prodotto

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) 111 LONGLIFE

Documentazione tecnica

Collegamento singolo. Caratteristiche del prodotto: Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20…+80 °C.

potenza della lampada

65,00 W

tensione nominale

220…240 V

adatto per potenza lampada

4 W

adatto per lampada fluorescente compatta

adatto per lampada fluorescente

Serie

Starters_for_single_operation_at_230_V_AC___ST

Produttore

Collegamento singolo 65 W