Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSTARST111
Cod. Produttore
STARST111
Cod. EAN
4050300854045

Informazioni di prodotto

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) 111 LONGLIFE

Documentazione tecnica

Caratteristiche del prodotto
  • Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20…+80 °C
  • potenza della lampada

    65,00 W

    tensione nominale

    220…240 V

    adatto per potenza lampada

    4 W

    adatto per lampada fluorescente compatta

    adatto per lampada fluorescente

    Serie

    Starters_for_single_operation_at_230_V_AC___ST

    Produttore

    Collegamento singolo 65 W